キャンブロ
キャンブロ カラーウェアータンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アンバー
クリアー
アンバー
容量(mL)
373
231
287
290
373
485
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291964
品番
1200P
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
SAN
色
アンバー
容量(mL)
373
外径×高さH(Φmm×mm)
75×132
耐熱温度(℃)
-20~85