キャンブロ
キャンブロ アクリルニューポートタンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アンバー
クリアー
アンバー
容量(mL)
275
231
228
275
300
373
414
485
650
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74292043
品番
NT-9
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
SAN
色
アンバー
容量(mL)
275
外径×高さH(Φmm×mm)
83× 84
耐熱温度(℃)
-20~85