えいむ
えいむ メニューブック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
A4
色
ウォルナット
注文コード
74292567
品番
WB-901
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
合板:6
色
ウォルナット
サイズ
A4
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
232×320