えいむ
えいむ メニューブック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
B5
色
ナラ
注文コード
74292585
品番
WB-902
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
合板:6
色
ナラ
サイズ
B5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
204×280