曜日別特売
- リプライコール セット エコー総合企画 74293599

リプライコール セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個セット内容送信機RE-100×1、受信機RE-200×5、充電器5台用 RE-305×1注文コード74293599品番-
参考基準価格(税別)¥175,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!

仕様
【RE-100】送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール
【RE-200】動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式
セット内容送信機RE-100×1、受信機RE-200×5、充電器5台用 RE-305×1質量(g)RE-100:約200、RE-200:約100(電池パック含む)消費電力(W)RE-100:約3(ピーク時)電源RE-100:100V/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)、RE-200:リチウムポリマー充電池チャンネル数20到達距離(m)約100電池残量表示RE-200:赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)RE-100:170×85×40、RE-200:51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間RE-200:約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする