曜日別特売
LFM-WRM2/A2/110 耐水ポスター合成紙(マット) Canon 74294606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐水ポスター合成紙(マット)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個サイズA2適合プリンタTA20/TA30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2100/TX3100/TX4100/TZ30000MFP/PRO2100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S注文コード74294606品番LFM-WRM2/A2/110
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)。屋外用途に適した高耐水性・高耐光性のラージフォーマットプリンタ用 キヤノン純正耐水ポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。

サイズA2タイプ【フチなし印刷対応】フチなし非対応、【オートカット】オートカット可能長さ(m)30.5紙質マット紙坪量(g/m2)110入数1本/箱適合プリンタTA20/TA30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2100/TX3100/TX4100/TZ30000MFP/PRO2100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S用紙寸法(mm)幅420

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,450/税込1,595
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74294588
2023-04-24
用途: ポスター制作
株式会社日比谷花壇卸売・小売業

納品も早く、高級感のある耐水ポスターを作ることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする