曜日別特売
BM-MDA-TR300 ミラー収納用トレイ INAX(LIXIL) 74295245

BM-MDA-TR300 ミラー収納用トレイ INAX(LIXIL) 74295245
BM-MDA-TR300 ミラー収納用トレイ INAX(LIXIL) 74295245

ミラー収納用トレイ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード74295245品番BM-MDA-TR300
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
用途洗面化粧台用の棚板です。適合ルミシス、セレクト(樹脂製多面鏡)、XV(樹脂製多面鏡)、エクシィ、MV、ミズリア、MR、ピアラ、オフト寸法A(mm)256寸法B(mm)38寸法C(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74295245
2022-10-28
用途: オートバイ整備のパーツ入れ

オートバイの車体まわり、エンジン整備をする際ボルトやワッシャー等小物部品をなくさないようにこのケースに入れます。肉厚が厚いので変形しないことと別売りのフックを取り付け整備室の壁にかけることができるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする