曜日別特売
PG-11 KA-40-33h 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296593

 

PG-11 KA-40-33h 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296593
PG-11 KA-40-33h 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296593
PG-11 KA-40-33h 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296593

丸型防振ゴム KA型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個ばね定数(N/mm)220[220kgf/cm]注文コード74296593品番PG-11 KA-40-33h
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ROHS対応品です。
構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防
止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に
も使用でき、広い応用性をもっています。
硬度60°

用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型ばね定数(N/mm)220[220kgf/cm]Z方向支持荷重(N[kgf])~540[~55]許容荷重(N[kgf])(Z方向)1100[110]、(X方向)250[25]材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする