曜日別特売
TB-A21RTSLFCBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック エレコム 74298447

TB-A21RTSLFCBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック エレコム 74298447
TB-A21RTSLFCBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック エレコム 74298447
TB-A21RTSLFCBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック エレコム 74298447
TB-A21RTSLFCBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック エレコム 74298447
TB-A21RTSLFCBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック エレコム 74298447
TB-A21RTSLFCBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック エレコム 74298447
TB-A21RTSLFCBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック エレコム 74298447

iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74298447品番TB-A21RTSLFCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用タフスリムライトフラップケース です。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。本体のカラーをいかせるクリアタイプです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。

対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルブラック材質ケース:表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース×1適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約180×257×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする