LPF635 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPF635 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301624
LPF635 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301624
LPF635 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301624
LPF635 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301624

コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(45本)
ねじの呼び6×35
下穴径(Φmm)5.4~5.7
内容量1箱(45本)注文コード74301624品番LPF635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。

用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付にねじの呼び6×35適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー下穴径(Φmm)5.4~5.7埋め込み深さ(mm)35タイプ全ねじ呼び寸法d(mm)6呼び寸法L(mm)35適合ドライバープラスNo.3頭部径(Φmm)12最大引張荷重(kN)4穿孔深さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする