※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
木下地用 モドトラス (ポリカシルバー) 鉄 シルバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(120本)
注文コード
74302026
品番
TP435S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質
ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)
35
色
クリアー
d×L(mm)
4×35
表面処理
セラミック系シルバー
頭部径(Φmm)
9.3
適合ドライバー
プラスNo.2
呼び寸法L(mm)
35
呼び寸法d(mm)
4