※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
長さ(mm)
13
注文コード
74302157
品番
PZ4013FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質
スチール
長さ(mm)
13
頭部形状
なべ
表面処理
三価ユニクロ
タイプ
全ねじ
仕様
鉄板小波(32波)専用
d×L(mm)
4×13
呼び寸法L(mm)
13
呼び寸法d(mm)
4