※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
長さ(mm)
25
注文コード
74302473
品番
PZ4025SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質
ステンレス(SUS410)
長さ(mm)
25
頭部形状
なべ
表面処理
パシペート
タイプ
全ねじ
d×L(mm)
4×25
呼び寸法L(mm)
25
呼び寸法d(mm)
4