曜日別特売
FZ4040SP ドリルねじ 皿 SUS410 パシペート Live Pro 74303198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FZ4040SP ドリルねじ 皿 SUS410 パシペート Live Pro 74303198
FZ4040SP ドリルねじ 皿 SUS410 パシペート Live Pro 74303198

ドリルねじ 皿 SUS410 パシペート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(400本)長さ(mm)40注文コード74303198品番FZ4040SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。

用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)頭部形状長さ(mm)40表面処理パシペートd×L(mm)4×40タイプ全ねじ呼び寸法L(mm)40呼び寸法d(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1844:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする