61-318-3-6 ダンボール アズワン 74307144

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ダンボール

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)宅配サイズ100サイズ注文コード74307144品番61-318-3-6
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,476
販売価格(税別)
3,160
宅配サイズ100サイズ3辺合計(cm)97外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×320×200内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)445×315×192フルートC材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)4クラフト入数(枚)10内寸奥行(mm)445内寸幅(mm)315アズワン品番61-7330-49外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)450底面サイズA3ライナーK5内寸高さ(mm)192
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74307153
2023-10-10
用途: 商品の梱包
株式会社カルディオ医療・福祉・介護関連業

なかなかちょうど良いサイズのダンボールが見つからず、ようやく見つけました。もう少し厚みがあれば文句なしなのですが。。。

対象商品 : 74307092
2022-08-29
用途: 商品発送用
飲食業

割れ物を梱包する段ボールを探していたのですがこちらはしっかりとした作りで丈夫なので安心して発送できそうです
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする