61-320-3-14 クッション封筒 テープ付き アズワン 74307695

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

クッション封筒 テープ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50枚)注文コード74307695品番61-320-3-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950
材質ポリエチレン製・未晒クラフト紙空気粒高(mm)2.5空気粒径(mm)7.5種別CD・DVDサイズ 茶サイズ横19×縦27cm 1粒仕様封かんテープ付きアズワン品番61-7331-51素材ポリエチレン製・未晒クラフト紙
注意
サイズによって縦型・横型の違いがあります。画像はあくまで代表画像になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする