曜日別特売
61-362-7-5 中軽量ボルトレスラック 200kg/段 アズワン 74309384

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

中軽量ボルトレスラック 200kg/段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1500
段数4
棚段数4
内容量1個注文コード74309384品番61-362-7-5
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,860
販売価格(税別)
42,600

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り!
支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。

付属品中間棚×2枚、中間棚受け×8個奥行(mm)450間口(mm)1500段数4アズワン品番61-7334-04高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ組立式耐荷重(kg/段)200棚段数4棚ピッチ(mm)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1800総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※木・プラハンマー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする