曜日別特売
61-384-1-6 薄くても強いゴミ袋 半透明 アズワン 74312412

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

薄くても強いゴミ袋 半透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(400枚)注文コード74312412品番61-384-1-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
種別90リットル半透明サイズ90×100cm 厚さアズワン品番61-7338-76素材高密度ポリエチレン(ハード型)70%・低密度ポリエチレン(ソフト型)30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする