曜日別特売
04 S12-23.5 OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) SWAN 74317864

OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)幅(mm)120注文コード74317864品番04 S12-23.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP幅(mm)120厚さ(mm)0.04サイズ長3封筒・A4横三つ折り高さ(mm)235規格04S 12-23.5(長3サイズ)適合規格食品衛生法規格基準質量(g/枚)2.1アズワン品番65-0596-47テープなしRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006798482
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする