曜日別特売
04 S19.5-27 OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) SWAN 74317889

OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)幅(mm)195注文コード74317889品番04 S19.5-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP幅(mm)195厚さ(mm)0.04サイズB5高さ(mm)270規格04S 19.5-27(B5用)適合規格食品衛生法規格基準質量(g/枚)3.8アズワン品番65-0596-49テープなしRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006798484
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする