SWAN
OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
幅(mm)
310
注文コード
74317916
品番
04 S31-43.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
OPP
幅(mm)
310
厚さ(mm)
0.04
サイズ
A3
高さ(mm)
435
規格
04S 31-43.5(A3用)
適合規格
食品衛生法規格基準
質量(g/枚)
9.8
アズワン品番
65-0596-52
テープ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006798487