城東テクノ
WMスリムオーバーハング(穴なし・軒天材後張りタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(4本)
色
シックブラウン
注文コード
74318485
品番
HF-S405522-CB
参考基準価格(税別)
¥18,240
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
出幅・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
14まで(推奨軒天材)
色
シックブラウン
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322
出幅(mm)
40