曜日別特売
C4433 コロコロ フロアクリンSC伸縮 ニトムズ 74525535

 

C4433 コロコロ フロアクリンSC伸縮 ニトムズ 74525535
C4433 コロコロ フロアクリンSC伸縮 ニトムズ 74525535
C4433 コロコロ フロアクリンSC伸縮 ニトムズ 74525535
C4433 コロコロ フロアクリンSC伸縮 ニトムズ 74525535

コロコロ フロアクリンSC伸縮

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード74525535品番C4433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

めくり口がくっきり見えスパッと切れるオレンジライン。強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。
フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床の髪の毛・ペットの毛・食べこぼし・ホコリとりに。転がす方向がわかる矢印印刷入り。
テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。ケース付。

トラスコ品番836-4622材質本体:ポリプロピレン・防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ、ケース:ポリプロピレン・エラストマー、テープ:紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+ケース:約18.3×7×61~97(テープ:約16)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする