CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤 アズマ工業 74527942

 

CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤 アズマ工業 74527942
CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤 アズマ工業 74527942

アズマジック スーパーマルチ洗剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード74527942品番CH909
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マルチ洗剤がパワーアップ。
これ一本で家中ピッカピカ。

液性アルカリ性成分界面活性剤(5%脂肪酸アルカノールアミド)・溶剤・アルカリ剤・安定化剤・金属封鎖剤トラスコ品番835-7537形状液体商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 汚れ落とし

これまで落ちなかったガス台の汚れが、噴霧後、数分放置してこすったところ綺麗に落ちました。欲を言えば、もう少し粘度が会った方が助かります。

対象商品 : 74527942
2020-02-03
用途: 自宅清掃時。
建設業・工事業

どんな場所にも使用出来て、直ぐに効果が表れるため重宝しています。特にキッチン周りにおいては抜群の効果を出します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする