アズマ工業
おそうじスリッパデニム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
74528064
品番
OW722BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水滴・埃をキャッチ!穿いてるだけで床掃除!
底面のマイクロファイバーが洗剤を使わず繊維の力で汚れを掻き取ります。
ちょっとした水や油の飛び散りも内側まで染み込まず、拭き取れます。
材質
甲:綿・ポリエステル・ポリウレタン、内生地:ポリエステル、中底:ポリエステル・綿・その他、底:ポリエステル、中芯:EVA樹脂
色
ブルー
質量(g)
200
サイズ(cm)
22~24用