おそうじスリッパデニム

おそうじスリッパデニム - アズマ工業

水滴・埃をキャッチ!穿いてるだけで床掃除!
底面のマイクロファイバーが洗剤を使わず繊維の力で汚れを掻き取ります。
ちょっとした水や油の飛び散りも内側まで染み込まず、拭き取れます。

材質甲:綿・ポリエステル・ポリウレタン、内生地:ポリエステル、中底:ポリエステル・綿・その他、底:ポリエステル、中芯:EVA樹脂質量(g)200サイズ(cm)22~24用内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74528064OW722BLブルー
オープン
取扱い終了
74528073OW722BEベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする