曜日別特売
N-126 TRIENT 防虫忌避 足カバーひざ上 コーコス信岡 74743947

N-126 TRIENT 防虫忌避 足カバーひざ上 コーコス信岡 74743947
N-126 TRIENT 防虫忌避 足カバーひざ上 コーコス信岡 74743947
N-126 TRIENT 防虫忌避 足カバーひざ上 コーコス信岡 74743947

TRIENT 防虫忌避 足カバーひざ上

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グリーン
内容量1足注文コード74743947品番N-126
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

蚊などの嫌な虫が寄りつきにくい防虫効果機能性生地「TRIENT(トリエント)」使用。
マダニにも効果あり。
殺虫剤成分不使用。
装着簡単。
軽量素材。
長さ52cmのロングタイプ。

用途
土木作業/農作業/ガーデニング/アウトドア
色
グリーン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
52×24×2
製品質量(g)
70
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする