コーコス信岡
TRIENT 防虫忌避 足カバーひざ上
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グリーン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
74743956
品番
N-126
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
蚊などの嫌な虫が寄りつきにくい防虫効果機能性生地「TRIENT(トリエント)」使用。
マダニにも効果あり。
殺虫剤成分不使用。
装着簡単。
軽量素材。
長さ52cmのロングタイプ。
用途
土木作業/農作業/ガーデニング/アウトドア
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
52×24×2
製品質量(g)
70
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。