三桂製作所
ケイグランド用90゜コネクタ
C29M5BG 7X2P-16
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・ケーブル外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
164
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:7~5(挿入できるケーブル)
注文コード
74744690
品番
C29M5BG 7X2P-16
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
L1
12
F
59
D
28
E
22.8
ΦA
33.4
外径(Φmm)
スリーブ有り:5~3(挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:20.9
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC
32.6
芯数
ケーブル:2
質量(g/個)
164
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:7~5(挿入できるケーブル)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
パッキン
枠番:16
接続ねじ呼び径
G1/2