三桂製作所
ケイグランド用90゜コネクタ
C29M5BG 8.8X3P-28
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・ケーブル外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
246
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:8.8~6.2(挿入できるケーブル)
注文コード
74744699
品番
C29M5BG 8.8X3P-28
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
L1
14
F
56
D
44
E
28.5
ΦA
45.5
外径(Φmm)
スリーブ有り:6.2~4.5(挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:33.2
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC
43.5
芯数
ケーブル:3
質量(g/個)
246
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:8.8~6.2(挿入できるケーブル)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
パッキン
枠番:24
接続ねじ呼び径
G1