三桂製作所
船貫通金物用グランドパッキン
CF(GP) 20b
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・ケーブル外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
10
ケーブル外径(Φmm)
挿入できる/最小:12、挿入できる/最大:13
注文コード
74744936
品番
CF(GP) 20b
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
CFBG用の組替用のCR製のグランドパッキンです。ワッシャを附属しています。
寸法L1(mm)
12
寸法D(Φmm)
23
寸法L2(mm)
1.6
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
15
材質
EPDM
質量(g/個)
10
ケーブル外径(Φmm)
挿入できる/最小:12、挿入できる/最大:13