曜日別特売
CF(GP) 20c 船貫通金物用グランドパッキン 三桂製作所 74744945

CF(GP) 20c 船貫通金物用グランドパッキン 三桂製作所 74744945
CF(GP) 20c 船貫通金物用グランドパッキン 三桂製作所 74744945

船貫通金物用グランドパッキンCF(GP) 20c

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・ケーブル外径など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
9
ケーブル外径(Φmm)
挿入できる/最小:13、挿入できる/最大:15
注文コード
74744945
品番
CF(GP) 20c
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

CFBG用の組替用のCR製のグランドパッキンです。ワッシャを附属しています。

寸法L1(mm)
12
寸法D(Φmm)
23
寸法L2(mm)
1.6
寸法d1(Φmm)
15
寸法d2(Φmm)
17
材質
EPDM
質量(g/個)
9
ケーブル外径(Φmm)
挿入できる/最小:13、挿入できる/最大:15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする