三桂製作所
船貫通金物用グランドパッキン
CF(GP) 25a
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・ケーブル外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
21
ケーブル外径(Φmm)
挿入できる/最小:15、挿入できる/最大:16
注文コード
74744961
品番
CF(GP) 25a
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
CFBG用の組替用のCR製のグランドパッキンです。ワッシャを附属しています。
寸法L1(mm)
14
寸法D(Φmm)
29
寸法L2(mm)
2
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
18
材質
EPDM
質量(g/個)
21
ケーブル外径(Φmm)
挿入できる/最小:15、挿入できる/最大:16