三桂製作所
船貫通金物用グランドパッキン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・ケーブル外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
46
ケーブル外径(Φmm)
挿入できる/最小:26、挿入できる/最大:28
注文コード
74745015
品番
CF(GP) 35a
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
CFBG用の組替用のCR製のグランドパッキンです。ワッシャを附属しています。
寸法L1(mm)
16
寸法D(Φmm)
44
寸法L2(mm)
2
寸法d1(Φmm)
28
寸法d2(Φmm)
30
材質
EPDM
質量(g/個)
46
ケーブル外径(Φmm)
挿入できる/最小:26、挿入できる/最大:28