EMS10S3LG ケーブルマルチ引出板 LG 三桂製作所 74746476

ケーブルマルチ引出板 LGEMS10S3LG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
205
注文コード
74746476
品番
EMS10S3LG
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
質量(g/個)
205
型式
【使用するパッキン】EMSP/EM19P
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色、ライトグレー、アイボリー、ライトグレー色品
特性
耐油
IP等級
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする