曜日別特売
KKG130 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74748890

KKG130 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74748890
KKG130 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74748890

ケイフレックス用コンビカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74748890
品番
KKG130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV, を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
グリップ式(型式GWKK)のものも用意しております。商品分類名「グリップロック」346 頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#16~54 は1000N (JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。

温度範囲(℃)
-40~105
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】121
質量(g/個)
3080
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
ケイフレックスIP66
接続対象
【電線管/ケイフレックス】※130、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】G5【電線管/厚鋼電線管/呼び】SGP125A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする