曜日別特売
KMDC92 ケイフレックス用水抜きカップ 三桂製作所 74749931

KMDC92 ケイフレックス用水抜きカップ 三桂製作所 74749931
KMDC92 ケイフレックス用水抜きカップ 三桂製作所 74749931

ケイフレックス用水抜きカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】85
内容量1個注文コード74749931品番KMDC92
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。
ケイフレックスとカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
真鍮品はRoHS に対応していません。

適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】85
質量(g/個)
1512
接続対象
【ケイフレックス】※92
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
寸法d(Φmm)
Φ20(1ヶ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする