曜日別特売
KMKCP12 ケイフレ用樹脂コンビカップ 三桂製作所 74751051

KMKCP12 ケイフレ用樹脂コンビカップ 三桂製作所 74751051
KMKCP12 ケイフレ用樹脂コンビカップ 三桂製作所 74751051

ケイフレ用樹脂コンビカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74751051
品番
KMKCP12
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA 製のコンビネーションカップリングです。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。

温度範囲(℃)
-20~90
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】10
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
22
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
特性
耐油
接続対象
【電線管/ケイフレックス】※12、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC19、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C19
IP等級
ケイフレックス IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする