曜日別特売
LS2A10 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753415

LS2A10 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753415
LS2A10 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753415

SUSパイプ用万能サドルLS2A10

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)【サドル】25
内容量1箱(25個)注文コード74753415品番LS2A10
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
寸法L(mm)
【サドル】25
寸法C(mm)
【サドル】15
寸法P(mm)
【サドル】32
寸法d(Φmm)
【サドル】5.5
質量(g/個)
3.6
温度範囲(℃)
-50~200
ケーブル外径(Φmm)
【取付】10.5
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
ガス管
B1/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする