曜日別特売
LS2A51 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753485

LS2A51 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753485
LS2A51 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753485

SUSパイプ用万能サドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)【サドル】124
内容量1箱(25個)注文コード74753485品番LS2A51
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
寸法L(mm)
【サドル】124
寸法C(mm)
【サドル】20
寸法P(mm)
【サドル】72
寸法d(Φmm)
【サドル】5.5
質量(g/個)
14.3
その他
【鋼製電線管/薄鋼】51
温度範囲(℃)
-50~200
ケーブル外径(Φmm)
【取付】50.8
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
ガス管
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする