三桂製作所
SUSパイプ用万能サドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
【サドル】161
【サドル】25
【サドル】36
【サドル】44
【サドル】112
【サドル】121
【サドル】124
【サドル】144
【サドル】152
【サドル】161
【サドル】181
【サドル】193
【サドル】216
【サドル】235
【サドル】259
【サドル】284
【サドル】291
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
74753528
品番
LS2A63
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
【サドル】161
寸法C(mm)
【サドル】20
寸法P(mm)
【サドル】89
寸法d(Φmm)
【サドル】6.5
質量(g/個)
18.3
その他
【鋼製電線管/薄鋼】63
温度範囲(℃)
-50~200
ケーブル外径(Φmm)
【取付】63.5
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
ガス管
-