曜日別特売
LS2A84 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753580

LS2A84 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753580
LS2A84 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753580

SUSパイプ用万能サドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)【サドル】216
内容量1箱(25個)注文コード74753580品番LS2A84
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
寸法L(mm)
【サドル】216
寸法C(mm)
【サドル】30
寸法P(mm)
【サドル】110
寸法d(Φmm)
【サドル】6.5
質量(g/個)
35.4
温度範囲(℃)
-50~200
ケーブル外径(Φmm)
【取付】84.9
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
ガス管
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする