曜日別特売
LS2A92 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753598

LS2A92 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753598
LS2A92 SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 74753598

SUSパイプ用万能サドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)【サドル】235
内容量1箱(25個)注文コード74753598品番LS2A92
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
寸法L(mm)
【サドル】235
寸法C(mm)
【サドル】30
寸法P(mm)
【サドル】117
寸法d(Φmm)
【サドル】6.5
質量(g/個)
38
温度範囲(℃)
-50~200
ケーブル外径(Φmm)
【取付】92.1
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
ガス管
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする