三桂製作所
SUSパイプ用万能サドル
LS2A111
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
【サドル】284
【サドル】25
【サドル】36
【サドル】44
【サドル】112
【サドル】121
【サドル】124
【サドル】144
【サドル】152
【サドル】161
【サドル】181
【サドル】193
【サドル】216
【サドル】235
【サドル】259
【サドル】284
【サドル】291
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
74753625
品番
LS2A111
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
【サドル】284
寸法C(mm)
【サドル】30
寸法P(mm)
【サドル】136
寸法d(Φmm)
【サドル】6.5
質量(g/個)
43.4
温度範囲(℃)
-50~200
ケーブル外径(Φmm)
【取付】111.3
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
ガス管
-