曜日別特売
LSA36 SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所 74753878

LSA36 SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所 74753878
LSA36 SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所 74753878

SUSケーブル用万能サドルLSA36

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(20個)
質量(g/個)
11.2
注文コード
74753878
品番
LSA36
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。
強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。
品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。
一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。
取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。

長さ(mm)
【サドル】93
質量(g/個)
11.2
適合管外径(Φmm)
36
温度範囲(℃)
-50~200
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
色調
ライトグレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする