三桂製作所
サンパイプデスタンスサドル高
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
182
注文コード
74754237
品番
LSD20H
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
W
19
L
53
H
49
質量(g/個)
182
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
h
28
製法
ロストワックス
寸法K(Φmm)
5.5
環境
RoHS10物質対応