曜日別特売

サンパイプデスタンスサドル高

サンパイプデスタンスサドル高 - 三桂製作所サンパイプデスタンスサドル高 - 三桂製作所
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
h
28
製法
ロストワックス
寸法K(Φmm)
5.5
環境
RoHS10物質対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W
L
H
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74754237LSD20H195349182
¥5,460
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754271LSD25H195652184
¥5,600
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754298LSD32H237361291
¥6,880
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754350LSD50H269279325
¥13,920
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする