曜日別特売
LSD25H サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所 74754271

LSD25H サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所 74754271
LSD25H サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所 74754271

サンパイプデスタンスサドル高

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
184
注文コード
74754271
品番
LSD25H
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
W
19
L
56
H
52
質量(g/個)
184
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
h
28
製法
ロストワックス
寸法K(Φmm)
5.5
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする