曜日別特売
LSD32H サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所 74754298

LSD32H サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所 74754298
LSD32H サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所 74754298

サンパイプデスタンスサドル高

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
291
注文コード
74754298
品番
LSD32H
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
W
23
L
73
H
61
質量(g/個)
291
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
h
28
製法
ロストワックス
寸法K(Φmm)
5.5
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする