三桂製作所
サンフレキROBO90゜コネクタ
N29BC12
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・接続ねじ・温度範囲
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
21
接続ねじ
【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19
注文コード
74755190
品番
N29BC12
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
L1
13
F
39
Φd
8.1
D
26
E
21
L3
3.2
ΦA
25.5
接続ねじ
【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19
ΦC
28.8
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】7
質量(g/個)
21
接続対象
【サンフレキROBO】NS12/NP12/NF12/NFX12